Motion
CD85WE20-125-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85WE20-125-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09911014
N° MFRCD85WE20-125-B
Prix67.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85WE20-125-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09911014
N° MFRCD85WE20-125-B
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
Prix67.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Coupe bossée à deux extrémités
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CD85WE20-125-B , ISO, DBL
  • Cylindre ISO, double action, double tige
  • Fluide : air
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
  • Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté