Motion
CDA2F80TN-75Z-M9BWZ

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F80TN-75Z-M9BWZ

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09913649
N° MFRCDA2F80TN-75Z-M9BWZ
Prix303.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F80TN-75Z-M9BWZ

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09913649
N° MFRCDA2F80TN-75Z-M9BWZ
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
Prix303.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    5 m
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2F80TN-75Z-M9BWZ CYLINDRE D'AIR, ATTACHE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté