Motion
CDA2F100TF-75Z-M9PSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F100TF-75Z-M9PSDPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09914997
N° MFRCDA2F100TF-75Z-M9PSDPC
Prix352.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F100TF-75Z-M9PSDPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09914997
N° MFRCDA2F100TF-75Z-M9PSDPC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix352.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2F100TF-75Z-M9PSDPC CYLINDRE D’AIR,
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté