Motion
CDA2YL40TF-300Z-M9PL

SMC CORP OF AMERICA
CDA2YL40TF-300Z-M9PL

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09918400
N° MFRCDA2YL40TF-300Z-M9PL
Prix242.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2YL40TF-300Z-M9PL

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09918400
N° MFRCDA2YL40TF-300Z-M9PL
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
Prix242.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    3 m
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2YL40TF-300Z-M9PL CYLINDRE D'AIR, ATTACHE
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100
  • Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
  • Pression de service maximum : 102 psi (0.7 MPa)
  • Taux de fuite admissible : 0.02 scfm (0.5 L/min) (ANR)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon