Motion
CDG1KGN50-150FZ-M9NWL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KGN50-150FZ-M9NWL

CG1-Z CDG1KGN50-150FZ-M9NWL avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09927515
N° MFRCDG1KGN50-150FZ-M9NWL
Price$252.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KGN50-150FZ-M9NWL

CG1-Z CDG1KGN50-150FZ-M9NWL avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09927515
N° MFRCDG1KGN50-150FZ-M9NWL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$252.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Bride arrière
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KGN50-150FZ-M9NWL CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté