Motion
CDG1KBN20-75Z-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN20-75Z-M9BL

CG1-Z CDG1KBN20-75Z-M9BL avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09928561
N° MFRCDG1KBN20-75Z-M9BL
Prix164.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN20-75Z-M9BL

CG1-Z CDG1KBN20-75Z-M9BL avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09928561
N° MFRCDG1KBN20-75Z-M9BL
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
Prix164.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KBN20-75Z-M9BL CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté