Motion
CDG1RA63-50Z-M9BWZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RA63-50Z-M9BWZ

CG1-Z CDG1RA63-50Z-M9BWZ avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09929918
N° MFRCDG1RA63-50Z-M9BWZ
Prix282.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RA63-50Z-M9BWZ

CG1-Z CDG1RA63-50Z-M9BWZ avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09929918
N° MFRCDG1RA63-50Z-M9BWZ
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
Prix282.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1RA63-50Z-M9BWZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Type à montage direct, double action, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Offert avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air
  • Variété d’interrupteurs, longueurs de fils de connexion et connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté