Motion
CDG1LN25-125JZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN25-125JZ

CG1-Z CDG1LN25-125JZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09930337
N° MFRCDG1LN25-125JZ
Price$133.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN25-125JZ

CG1-Z CDG1LN25-125JZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09930337
N° MFRCDG1LN25-125JZ
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
Price$133.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Bâche en nylon
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LN25-125JZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté