Motion
CDG1BN50TN-125FZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN50TN-125FZ

CG1-Z CDG1BN50TN-125FZ avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09930930
N° MFRCDG1BN50TN-125FZ
Prix100.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN50TN-125FZ

CG1-Z CDG1BN50TN-125FZ avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09930930
N° MFRCDG1BN50TN-125FZ
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
Prix100.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN50TN-125FZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté