Motion
CDG5EA50TNSV-250-X6011

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50TNSV-250-X6011

CG5 CDG5EA50TNSV-250-X6011 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09936677
N° MFRCDG5EA50TNSV-250-X6011
Prix617.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50TNSV-250-X6011

CG5 CDG5EA50TNSV-250-X6011 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09936677
N° MFRCDG5EA50TNSV-250-X6011
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
Prix617.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA50TNSV-250-X6011 CG5, INOXYDABLE
  • Montage NFPA interchangeable, tous les cylindres pneumatiques SUS
  • 5 tailles d'alésage
  • 9 Options de montage NFPA
  • Matériau d’étanchéité NBR ou FKM
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté