HYDAC CORP 2076165
Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, à solénoïde, réglable - jusqu’à 5075 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-63, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S63 adaptateur, port de pression SAE no 8 (3/4-16 UNF), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)