Motion
CDJ2KL16-200Z-M9NWM-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2KL16-200Z-M9NWM-B

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09940068
N° MFRCDJ2KL16-200Z-M9NWM-B
Prix150.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2KL16-200Z-M9NWM-B

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09940068
N° MFRCDJ2KL16-200Z-M9NWM-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix150.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied simple
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2KL16-200Z-M9NWM-B CYLINDRE, AIR
  • Type de tige non rotative
  • Tailles d’alésage : 10 et 16 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 15mm à 200mm
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good