Motion
CDLA2G63-200-E

SMC CORP OF AMERICA
CDLA2G63-200-E

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CLA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09941299
N° MFRCDLA2G63-200-E
Prix685.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLA2G63-200-E

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CLA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09941299
N° MFRCDLA2G63-200-E
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
Prix685.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CLA2
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROU FINE CDLA2G63-200-E
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté