FALK 1060T HUB 1.125 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.1250 po, 2-1/2 (T10) po, 2-1/2 (T20) po, 2-1/2 (T35-T moyeu) po, 2.88 (T31) po, longueur de 2.88 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage