Motion
CD85F12-200-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85F12-200-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09945196
N° MFRCD85F12-200-B
Prix34.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85F12-200-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09945196
N° MFRCD85F12-200-B
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
Prix34.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Coupe patronale/de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CD85F12-200-B , ISO, DBL
  • Double action, tige unique, cylindre serti
  • Conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté