Motion
CDG1ZA40TN-250Z-M9BZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZA40TN-250Z-M9BZ

CG1-Z CDG1ZA40TN-250Z-M9BZ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09945377
N° MFRCDG1ZA40TN-250Z-M9BZ
Prix228.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZA40TN-250Z-M9BZ

CG1-Z CDG1ZA40TN-250Z-M9BZ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09945377
N° MFRCDG1ZA40TN-250Z-M9BZ
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
Prix228.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1ZA40TN-250Z-M9BZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon