MCGILL 1672330000
Suiveurs de cames plates et raides MCFD 72 - série métrique CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 49.5 mm, blindé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir