Motion
CDM2B25TF-100AZ

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25TF-100AZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949926
N° MFRCDM2B25TF-100AZ
Price$69.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25TF-100AZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949926
N° MFRCDM2B25TF-100AZ
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
Price$69.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B25TF-100AZ CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

You May Also Like

Les clients ont également acheté