Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Fait sur commandeFabriqué en acier inoxydable
- AimantIntégré
- Type de montageCoupe patronale/de base
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige femelle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action
- Joints FKM (XC22)
- L'essuie-glace (XC4) empêche la contamination de pénétrer dans le cylindre
- Le racloir de bobine de tige (XC35) peut être utilisé pour éliminer les scories de soudure, la glace et autres contaminants de la tige de piston
- La tige de piston en acier inox (XC6) remplace la tige de piston standard en acier au carbone
- La graisse de qualité alimentaire (XC85) remplace la graisse interne standard