Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Changement automatiqueSolid State, Gen. Purpose, 3 Wire NPN, horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- AimantIntégré
- Type de montageDouble épaule
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Support d’extrémité de tigeJoint de joint d’articulation simple
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Extrémité de tige femelle disponible de série.
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
- Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
- Longueur totale raccourcie avec type bossé