Motion
CDM2D20-25AJZ-M9BLS

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D20-25AJZ-M9BLS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09952288
N° MFRCDM2D20-25AJZ-M9BLS
Prix167.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D20-25AJZ-M9BLS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09952288
N° MFRCDM2D20-25AJZ-M9BLS
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
Prix167.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Tarpauline de nylon
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2D20-25AJZ-M9BLS CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté