Motion
CDM2D32TN-250AZ-W-M9B

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D32TN-250AZ-W-M9B

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09952544
N° MFRCDM2D32TN-250AZ-W-M9B
Prix230.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D32TN-250AZ-W-M9B

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09952544
N° MFRCDM2D32TN-250AZ-W-M9B
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
Prix230.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2D32TN-250AZ-W-M9B CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté