Motion
CDM2KL25-200AZ-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KL25-200AZ-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09955231
N° MFRCDM2KL25-200AZ-A93L
Prix178.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KL25-200AZ-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09955231
N° MFRCDM2KL25-200AZ-A93L
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
Prix178.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2KL25-200AZ-A93L CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good