Motion
CDM2RA40-250Z-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA40-250Z-M9PSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09957235
N° MFRCDM2RA40-250Z-M9PSAPC
Prix246.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA40-250Z-M9PSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09957235
N° MFRCDM2RA40-250Z-M9PSAPC
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
Prix246.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de montage inférieur
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2RA40-250Z-M9PSAPC CYLINDRE, AIR
  • Montage direct : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : directement vers le bas ou l’avant
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté