Motion
CDM2U25TN-75Z-M9NM

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U25TN-75Z-M9NM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09958012
N° MFRCDM2U25TN-75Z-M9NM
Prix171.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U25TN-75Z-M9NM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09958012
N° MFRCDM2U25TN-75Z-M9NM
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
Prix171.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    1 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire NPN, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Tourillon de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2U25TN-75Z-M9NM CYLINDRE, AIR

Les clients ont également acheté