Motion
CDM2V20TN-250AZ-N

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V20TN-250AZ-N

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958363
N° MFRCDM2V20TN-250AZ-N
Prix104.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V20TN-250AZ-N

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958363
N° MFRCDM2V20TN-250AZ-N
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
Prix104.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille intégrale, 90°
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Support pivotant
    Expédié ensemble avec le produit, non assemblé
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2V20TN-250AZ-N CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good