MCGILL 1635015101
Suiveurs à came plate et à cames rectifiées MCF 35 SBX - série CAMROL métrique (MCF), diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, longueur de goujon de 32.5 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir