Motion
CDQ2B100-50DZ-M9BAM

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B100-50DZ-M9BAM

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09986811
N° MFRCDQ2B100-50DZ-M9BAM
Prix275.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B100-50DZ-M9BAM

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09986811
N° MFRCDQ2B100-50DZ-M9BAM
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
Prix275.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B100-50DZ-M9BAM ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté