Spรฉcifications
Dimensions
- Alรฉsage Diamรจtre32 mm
- Accident vasculaire cรฉrรฉbral20 mm
Dรฉtails
- Changement automatiqueรtat solide, indication bicolore, PNP 3 fils, vertical
- Pays dโorigineรtats-Unis
- Sรฉrie de cylindresCQ2-Z
- Type de montageTrou traversant
- OptionsStandard (filetage femelle ร l'extrรฉmitรฉ de la tige)
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SรฉrieCQ2-Z
Aperรงu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles dโalรฉsage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 ร 100
- Filetages d'orifice : M (alรฉsage 12 ร 25 ); Rc, NPT ou G (alรฉsage 32 ร 100 )
- Capacitรฉ dโinterrupteur automatique