LINK-BELT MFCL235N 2 3/16 FLANGE BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvre N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF