Motion
CDQ2D32-10SZ
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10014101
N° MFRCDQ2D32-10SZ
Prix53.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10014101
N° MFRCDQ2D32-10SZ
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
Prix53.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Double épaule
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2D32-10SZ , CQ2-Z
  • Cylindre compact à simple effet, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Plage de course standard (mm) : 5, 10, 20
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté