Motion
CDQ2YB50-10DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YB50-10DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10024796
N° MFRCDQ2YB50-10DCZ
Prix101.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YB50-10DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10024796
N° MFRCDQ2YB50-10DCZ
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
Prix101.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CDQ2YB50-10DCZ , LISSE, DOUBLE
  • Pression de service maximum 0.07 MPa
  • Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage d’AVC de 5 à 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté