Motion
CDQSWB16-15D
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10030324
N° MFRCDQSWB16-15D
Prix40.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10030324
N° MFRCDQSWB16-15D

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Trou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSWB16-15D CYL, COMPACT, TIGE DBL
  • Tiges aux deux extrémités du cylindre
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pied, bride
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté