Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Type de montageTrou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQS
Aperçu
- Pression de service minimum 0.01 à 0.03 MPa
- Le fonctionnement en douceur peut être maintenu même à basse vitesse (5mm/s)
- La faible friction bidirectionnelle permet un fonctionnement en douceur pendant l’extension et la rétraction du cylindre
- Fonctionnement en douceur avec moins d’adhérence et de glissement
- La pression peut être contrôlée quelle que soit sa direction