Motion
CDRB1BW100-180S

SMC CORP OF AMERICA
CDRB1BW100-180S

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 180 °, taille de corps de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10031533
N° MFRCDRB1BW100-180S
Prix467.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRB1BW100-180S

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 180 °, taille de corps de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10031533
N° MFRCDRB1BW100-180S
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
Prix467.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    100 mm

Détails

  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Caoutchouc
  • Aimant
    Oui
  • Type de montage
    De base
  • Pression d’épreuve
    1.5 MPa
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
CDRB1BW100-180S ACTIONNEUR, ROTATIF,
  • Actionneur rotatif de nouveau style, type aube
  • Corps compact et peu encombrant
  • Applications de montage direct possibles
  • Très fiable
  • Ports latéraux et axial du corps
  • Positions de montage sans restriction de l’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon