GRACO INC D52966
Husky™ Pompe boulonnée non métallique 515 - ports NPT 1/2 po, 15 gal/min max., 100 psi max., entrée/sortie 1/2 po, 1/8 po maximum de matières solides, section fluide en polypropylène, bille Santoprene®, section centrale en polypropylène, siège anti-retour en polypropylène, membrane Santoprene