Motion
CG1BA32TN-700Z-V-XC4

SMC CORP OF AMERICA
CG1BA32TN-700Z-V-XC4

CG1-Z CG1BA32TN-700Z-V-XC4 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10037918
N° MFRCG1BA32TN-700Z-V-XC4
Prix173.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1BA32TN-700Z-V-XC4

CG1-Z CG1BA32TN-700Z-V-XC4 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10037918
N° MFRCG1BA32TN-700Z-V-XC4
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
Prix173.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Avec grattoir robuste
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BA32TN-700Z-V-XC4 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon