Motion
CG1BN100TN-125Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1BN100TN-125Z

CG1-Z CG1BN100TN-125Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10038321
N° MFRCG1BN100TN-125Z
Prix179.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1BN100TN-125Z

CG1-Z CG1BN100TN-125Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10038321
N° MFRCG1BN100TN-125Z
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
Prix179.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BN100TN-125Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good