Motion
CG1RN25-200FZ

SMC CORP OF AMERICA
CG1RN25-200FZ

CG1-Z CG1RN25-200FZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10040829
N° MFRCG1RN25-200FZ
Prix67.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1RN25-200FZ

CG1-Z CG1RN25-200FZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10040829
N° MFRCG1RN25-200FZ
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
Prix67.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1RN25-200FZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Type à montage direct, double action, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Offert avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air
  • Variété d’interrupteurs, longueurs de fils de connexion et connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté