Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Accident vasculaire cérébral500 mm
Détails
- Changement automatiqueAucun
- Pays d’origineJP
- Type de montageTourillon arrière
- Filetage de port standardG
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
- Double action, tige unique
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)