Motion
CG1YT63-200Z
CG1-Z CG1YT63-200Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10041592
N° MFRCG1YT63-200Z
Prix164.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG1-Z CG1YT63-200Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10041592
N° MFRCG1YT63-200Z
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
Prix164.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Tourillon arrière
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1YT63-200Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté