Motion
CHDAB63-100
Cylindre hydraulique
N° D’ARTICLE MI10045983
N° MFRCHDAB63-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique
N° D’ARTICLE MI10045983
N° MFRCHDAB63-100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHDAB63-100 CYL, HYDRAULIQUE
  • Cylindre hydraulique basse pression de type tige d’attache
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
  • Courses standard (mm) : 25 à 1500
  • 3.5MPa
  • 8 styles de montage
  • Le type de tube en aluminium est compatible avec un interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good