Motion
CM2B32TN-300AZ

SMC CORP OF AMERICA
CM2B32TN-300AZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10062013
N° MFRCM2B32TN-300AZ
Prix93.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2B32TN-300AZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10062013
N° MFRCM2B32TN-300AZ
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
Prix93.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2B32TN-300AZ CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Les clients ont également acheté