Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2-Z
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action
- Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Plage de température ambiante en option basse température (XB7) -40 à 70°C
- Plage de température ambiante en option haute température (XB6) -10 à 150°C