Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCU
- AimantAucun
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCU
Aperçu
- Cylindre à montage libre avec coussin d’air
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32
- Longueurs de course jusqu’à 100mm
- Réduction du bruit d’impact à la fin de la course
- Capacité d’interrupteur automatique