Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCVQ
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CVQM32-15-5M AVEC
- Configuration de la tige de guidage avec une meilleure résistance à la charge latérale
- Précision non rotative de la plaque ±0.1°
- Taille de l’alésage : 32, 40, 50, 63mm
- Plage de course standard : 5 à 100mm selon la taille de l'alésage
- Le pas de montage est interchangeable avec la série CQ2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité