Motion
CXSM25TN-100-Z73

SMC CORP OF AMERICA
CXSM25TN-100-Z73

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI10081967
N° MFRCXSM25TN-100-Z73
Prix245.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CXSM25TN-100-Z73

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI10081967
N° MFRCXSM25TN-100-Z73
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
Prix245.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    NPT 1/8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSM25TN-100-Z73 CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good