Motion
CY1H15-300-Y7P

SMC CORP OF AMERICA
CY1H15-300-Y7P

CY1H, Cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI10082930
N° MFRCY1H15-300-Y7P
Prix870.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY1H15-300-Y7P

CY1H, Cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI10082930
N° MFRCY1H15-300-Y7P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix870.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY1

Aperçu

Description du fabricant
CY1H15-300-Y7P CY1H, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
  • Pression de service minimum : 0.2 MPa (29 psi)
  • Vitesse : 70 à 500 mm/sec.
  • Disponible avec amortisseurs externes

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good