Motion
D-MP100A
Interrupteur automatique, capteur de position de l'actionneur avec IO-Link
N° D’ARTICLE MI10088569
N° MFRD-MP100A
Prix496.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Interrupteur automatique, capteur de position de l'actionneur avec IO-Link
N° D’ARTICLE MI10088569
N° MFRD-MP100A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix496.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    D-MP

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE POSITION DU CYLINDRE D-MP100A AVEC
  • Plages de mesure : 25mm, 50mm, 100mm et 200mm
  • Peut être utilisé avec les cylindres des séries MB , CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 ET C55
  • Compatible avec IO-Link
  • Le signal de sortie analogique de 0 à 10 VCC et de 4 à 20mA est sélectionnable
  • La sortie du signal peut être inversée
  • L’unité comprend un bloc d’apprentissage pour les réglages
  • Options de fil de connexion 3 (fil libre, M8-4pin et M12-4 broches)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté