Spécifications
Dimensions
- Poids99.3 g
Détails
- Afficher la plage de pression0 à 1.0 MPa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
Aperçu
- Manomètre pour régulateur propre avec indicateur de limite
- D.E. : ø42
- Filetage à l’arrière
- Précision de l’indication ±3 % F.S. (pleine portée)
- Plage de pression : 0 à 1.0MPa